カテゴリ
- 防災用品(206)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 建築金物(6)
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(8)
- SMC(21,182)
- MAZDA(マツダ)(1,276)
- ホンダ(960)
- スバル(204)
- 常磐精工(201)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- ニッサン(152)
- エスコ(145)
- ビー・ブラウンエースクラップ(136)
- 雅(126)
- フジキン(95)
- PISCO(ピスコ)(90)
- シュナイダーエレクトリック(56)
- 三菱電機(51)
- IDEC(和泉電気)(47)
- WEIDMULLER(40)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- TOTO(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
グリーン購入法適合(61)
「bv」の検索結果
特価

充電式サイクロン掃除機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6電源コード(m)1.5使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424使用電池リチウムイオン電池集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650充電可能回数約2500回ヘッド仕様パワーヘッド
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
差動式スポット型感知器2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途熱感知器適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号感知方式熱式
一般型熱感知器(防水型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型用途熱感知器質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号感知方式熱式
定温式スポット型1種 防水型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷種別熱感知器、定温式スポット型色乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)
音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)色赤接続方式リード線式使用場所屋内
感知器ベース
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個当日出荷仕様2線式、露出型、確認灯なし適合機種パナソニック製熱感知器材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅色グレー質量(g)39適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
防火戸用キャッチロック(ラッチ式)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1型式BM-211型色ステンレス仕上ヘアーライン
定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
定温式スポット型感知器1種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様防水型,確認灯付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)75種類特種70℃ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第1~55号作動方式常時開路結線方式無極性(2極)作動温度(℃)60(公称)
定温式感知器1種70℃防水型自己保持
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷から7日以内出荷仕様末端様式:タブアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CORoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)85
音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様防雨型型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)色赤接続方式端子式(M4)使用場所屋外
定温式感知器特種60℃防水型自己保持
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個欠品中適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
光電式スポット型感知器(蓄積型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037色グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30