光電式スポット型感知器(蓄積型)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037色グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
AP光電スポット型2種ヘッドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応
型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
FR光電アナログ式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)当日出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル色グレー質量(g)74種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~5号
差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
差動式感知器ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
FR光電式スポット型感知器2信号Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、ベース別売り適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル色グレー質量(g)74種類2信号ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~4号
一般型熱感知器(防水型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器感知方式熱式質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号
AP小型光電式感知器ヘッドPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様ベース別売り適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー質量(g)35使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・50mA機能自動試験
FR光電アナログスポット感知器(熱感知)Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応 、熱検知機能付適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル色グレー質量(g)75種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~22号