差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
光電式スポット型感知器(蓄積型)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037色グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
速結式ベース埋込型(コネクタなし)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板色グレー質量(g)70使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式無極性(2極)
FR光電アナログ式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)当日出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル色グレー質量(g)74種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~5号
確認灯付感知器ベース (2信号) 埋込型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅色グレー質量(g)70適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2結線方式L、DL、C、3端子
速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式色グレー質量(g)70定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
AP小型光電式感知器ヘッドPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様ベース別売り適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー質量(g)35使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・50mA機能自動試験