カテゴリ

  • 空調・電設資材(49)
  • 制御機器(28)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電気材料(5)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • SMC(3,552)
  • MAZDA(マツダ)(242)
  • RS PRO(149)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • KHK(小原歯車工業)(118)
  • エスコ(109)
  • コガネイ(89)
  • ニッサン(87)
  • TRUSCO(77)
  • シンコー(64)
  • ハンマーキャスター(61)
  • ネグロス電工(53)
  • スバル(52)
  • ParkerTAIYO(50)
  • CKD(48)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
  • ナンシン(44)
  • 神東塗料(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-75」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ABS樹脂プレートラウンド
たてとい 打込み Panasonic(パナソニック)たてとい 打込みPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30(l=80)仕様パッチン式分類控金具(ステンレス)
シビルスケア 正面打・10~40mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・10~40mm出Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様スライド式分類受金具(ステンレス)
BBWA-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P75APanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P75A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P75APanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWZ-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)BBWZ-100C 3P75APanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWM-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)BBWM-100C 3P75APanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWN-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)BBWN-100C 3P75APanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
メンズヘアーカッター (シルバー調) Panasonic(パナソニック)メンズヘアーカッター (シルバー調)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
刈り残しを低減する「プレシジョンカッティングブレード」手軽にボリューム調整できる「ナチュラルアタッチメント」ウォータースルー洗浄&防水設計
付属品アタッチメントA(1~10mm),アタッチメントB(11~20mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター,ポーチシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源8時間充電・交流式本体質量(g)157(アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能本体寸法(cm)高さ17.3×幅5.1×奥行4.4防水
シビルスケア 鶴首平足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 鶴首平足Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズPC50(h=50~74)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
シビルスケア 鶴首丸足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 鶴首丸足Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズPC50(h=40~62)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
シビルスケア 正面打・30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・30~60mm出Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様スライド式分類受金具(ステンレス)
BKWN-100C 3P75A切替 Panasonic(パナソニック)BKWN-100C 3P75A切替Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
シビルスケア 打込み角足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 打込み角足Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1箱(5個)
4日以内出荷
サイズPC50(h=25~45)仕様5丁流れ分類受金具(ステンレス)
BKWA-100C 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P75A切替 Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A切替Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
コスモC露出 L無75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無75APanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース
BKWM-100C 3P75A切替 Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P75A切替Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P75A切替 Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P75A切替Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
コスモC露出 L付75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L付75APanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース
BKWM-100C 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)BKWM-100C 3P75A30MAPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P75A30MAPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWN-100C 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)BKWN-100C 3P75A30MAPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
控金具鉄骨用 Panasonic(パナソニック)控金具鉄骨用Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱(50個)
6日以内出荷
材質ステンレス適合サイズ(たてとい)PC30
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(50個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。仕様5丁流れ適合シビルスケアPC50材質ステンレス長さ(mm)打込み部:186しんちゃ高さh(mm)45~25
BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P75A切替(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P75A切替(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P75A切替(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P75A切替(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
コスモC露出FS L無75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L無75APanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース
コスモC露出FS L付75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付75APanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1面
3日以内出荷から10日以内出荷
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプフリースペース付ドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)75材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
コスモC露出大形FS L無75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出大形FS L無75APanasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1面
4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ大形フリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア回路スペース2リミッタースペース
コスモC露出大形FS L付75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出大形FS L付75APanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1面
4日以内出荷から10日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ大形フリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア回路スペース2リミッタースペース
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)