カテゴリ

  • 空調・電設資材(90)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(801)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • TRUSCO(62)
  • イマオコーポレーション(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • エスコ(52)
  • 大阪魂(50)
  • ナベヤ(44)
  • 明工社(42)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
  • 三共製作所(39)
  • S.I.C.(SHINDO)(36)
  • 千代田通商(34)
  • アメリカン電機(34)
  • イスカル(31)
  • 三桂製作所(31)
  • ハリケーン(28)
  • omron(オムロン)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-19」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
リングレジューサ Panasonic(パナソニック)リングレジューサPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)ハイヒッキー E型Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
ハイベンダー Panasonic(パナソニック)ハイベンダーPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型材質(本体)アルミ合金
ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類2コ用1方出
ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
サドルベース Panasonic(パナソニック)サドルベースPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
2コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(3方出)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
97税込107
1個
当日出荷から7日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
丸型露出BOX(2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(2方出)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類1コ用2方出付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
大型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)塗装1コ用スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
寸法(mm)102×54××35質量(kg)0.13種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトトG16(C19)×1
カップリング(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線管相互の接続のために使用します。
材質SUS304および相当品
4コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1質量(kg)1板厚(mm)1.6
径違ニップル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
埋込スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
当日出荷
仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(1方出)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)押釦開閉器 屋外用 (防雨型)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)