盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様40cm用付属品水切板2枚質量(kg)5.2寸法L(mm)6寸法H(mm)320寸法A(mm)519寸法F(mm)71寸法D(mm)280寸法E(mm)450寸法B(mm)485寸法C(mm)452板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)484寸法G(mm)260寸法K(mm)14