カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • 三菱ふそう(804)
  • MAZDA(マツダ)(601)
  • RS PRO(185)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • SMC(84)
  • トヨタ(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • エスコ(53)
  • スバル(44)
  • 日東工業(36)
  • ハンマーキャスター(33)
  • スリーピークス(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • TAKEGAWA(武川)(31)
  • ニッサン(26)
  • JTC(24)
  • MV AGUSTA(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-58」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たてとい たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい たて継手Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
サイズPC30分類たて系列部材
たてとい P型集水器 Panasonic(パナソニック)たてとい P型集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30・S30分類たて系列部材
たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30×60分類たて系列部材
コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニットPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC
たてとい くるくる継手 Panasonic(パナソニック)たてとい くるくる継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30分類たて系列部材
住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
音量調整用ボリュームコントローラ Panasonic(パナソニック)音量調整用ボリュームコントローラPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様音量調整5段階
リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ点けても消しても、美しいデザインパネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラクリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色専用リモコン送信器同梱ゆらぎモードおめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質パンル:アクリルパネル 透明質量(kg)4.2取付天井直付型高さ(mm)85取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯色温度(K)6500幅(Φmm)600材質(カバー)プラスチックカバー 乳白光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅デザインCasual/Stylish Modernグリーン購入法適合
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色
コスモワイドボリュームコントローラ Panasonic(パナソニック)コスモワイドボリュームコントローラPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホワイト
シーリングライト AIR PANEL LED(エアパネルLED) 角型 Panasonic(パナソニック)シーリングライト AIR PANEL LED(エアパネルLED) 角型Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
用途天井直付型光源色調色(昼光色~電球色)
LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
ワイド21熱線センサ用操作ユニットスイッチ Panasonic(パナソニック)ワイド21熱線センサ用操作ユニットスイッチPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホワイトタイプ壁取付定格15A250VAC定格電圧(V)AC250
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
コスモワイドファンコイル用SW200V Panasonic(パナソニック)コスモワイドファンコイル用SW200VPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ホワイト
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(たてとい)PC30適合サイズ(たてとい)PC30
ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 100形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
FreePa(フリーパ)センサ人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
エリアマスク Panasonic(パナソニック)エリアマスクPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
92日以内出荷
適合本体LGBC81610LE1、LSEBC5120LE1、LGBC58010LE1他