制御機器 (13) 空調・電設資材 (9) メカニカル部品 (3) 家電 (2) 電気材料 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,820μF,4V dc,4SEPC820M Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm) 13 寸法(mm) 10(Dia)×13 電圧(V) 4dc シリーズ SEPC 許容差 ±20% 静電容量 820μF 誘電正接 0.10% RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 7 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 5
シーリングライト20畳用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
種類 調色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品 換気スイッチ 質量(kg) 1.9(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz) 強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品 換気スイッチ 質量(kg) 1.2(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz) 強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 177角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821S Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 12.5(Dia.)×15 直径(Φmm) 12.5 高さ(mm) 15 電圧(V) 16dc 寿命 5000h 静電容量 820μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24JG8VC) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品 換気スイッチ 質量(kg) 1.9(本体のみ) 消費電力(W)(50/60Hz) 強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
Panasonic コンデンサ 8200μF, ,16V dc, EEUFC1C822 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 18(Dia.)×35.5 直径(Φmm) 18 高さ(mm) 35.5 電圧(V) 16dc 許容差 ±20% 静電容量 8200μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 7.5
Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEUFC1C821 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×20 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 20 電圧(V) 16dc 寿命 3000h 許容差 ±20% 静電容量 820μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FCシリーズ: 820 → 1500 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様 ●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:65mΩ アズワン品番 65-7057-76
コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FCシリーズ: 820 → 1500 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様 ●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番 65-7201-42
フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:82nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-6972-04
コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様 ●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20% アズワン品番 65-7204-37
コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1セット(500個)
7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:80mΩ アズワン品番 65-6939-15
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,82nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 16dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 82nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 820μF, ,16V dc, EEEFPC821UAP Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 10(Dia.)×10.2 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 10.2 電圧(V) 16dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 820μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
対応商品 ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
配管穴用ブッシング Panasonic(パナソニック) 当日出荷
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
カップリング Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
アース部材 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷