カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(348)
- ケルヒャー(55)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- NACHI(不二越)(14)
- レイ・アウト(12)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- 三桂製作所(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 三菱電機(8)
- 大阪魂(8)
- サンドビック(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- CKD(5)
- ネグロス電工(5)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- イスカル(4)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c22c」の検索結果
特価

中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
2コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
3コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
中型四角アウトレットボックス
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
大型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
4コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)1板厚(mm)1.6
埋込スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個欠品中仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
塗装中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥909税込¥1,0001個当日出荷長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
露出スイッチボックス(1コ用0方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷電線管の管端または中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。鋼板製電気亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.35呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
丸型露出ボックス(0方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷1~4方出ボックスすべての用途に使用できます。鋼板製電気亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.31呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個4日以内出荷長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個4日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
八角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥339~税込¥373~1個4日以内出荷カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個4日以内出荷長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
塗装5コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771個欠品中寸法(mm)136×117×44質量(kg)0.43種類2コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装4コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷寸法(mm)228×117×54質量(kg)0.8種類4コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
6コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質鋼板製質量(kg)1.34外形寸法(mm)322×119高さH(mm)54板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
塗装中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷寸法(mm)102質量(kg)1.2寸法H(mm)100板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
1コ用スイッチボックス トロセーブ
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941個4日以内出荷仕様カバー付材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法(mm)119×72質量(kg)0.32タイプセーリスボックス「トロセーブ」種類スイッチ1コ用寸法H(mm)44板厚(mm)1.6側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
塗装中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
塗装大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
スイッチボックス カバー付「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥769~税込¥846~1個4日以内出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製質量(kg)0.32適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
塗装大型四角アウトレットボックス 浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個4日以内出荷カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
4コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2