カテゴリ
- 制御機器(292)
- 空調・照明・電設資材(139)
- 電気材料(80)
- 建材・エクステリア(13)
- 家電(13)
- 安全用品(8)
- 防災用品(8)
- 電動工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- メカニカル部品(3)
- 住設機器(3)
- 理美容(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(55)
- BIGM(丸山製作所)(2,802)
- CKD(637)
- IKO(日本トムソン)(933)
- KITO(キトー)(1,226)
- MAZDA(マツダ)(4,020)
- NSK(日本精工)(1,265)
- RS PRO(858)
- SMC(19,511)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,287)
- イスカル(751)
- イトーキ(740)
- エスコ(1,206)
- オカムラ(岡村製作所)(2,059)
- トヨタ(1,368)
- ニッサン(2,086)
- ホンダ(4,459)
- 三菱ふそう(1,427)
- 大阪魂(625)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(165)
グリーン購入法適合(52)
「c3」の検索結果
特価
関連キーワード
商品豆知識

SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
BBWA-100C 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷用途盤用ブレーカー定格電圧(V)AC100、AC200定格電流(A)100フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3



SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)


メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)6日以内出荷階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。タイプ埋込スイッチC種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)



SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式C3路
埋込ネームスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)6日以内出荷階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。スイッチに名称表示(ネーム)を入れられるため回路識別が容易。その他ネーム付きタイプ埋込ネームスイッチ種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら