カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 制御機器(10)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- KEMET(90)
- MAZDA(マツダ)(262)
- NORGREN(98)
- RS PRO(435)
- SMC(1,576)
- StarTech.com(47)
- VISHAY(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- エスコ(44)
- サンドビック(36)
- トヨタ(34)
- ニッサン(48)
- ホンダ(56)
- ミツビシ(34)
- 三菱ふそう(1,280)
- 山櫻(94)
- 日研工作所(40)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能仕様急速充電器(海外対応)寸法(mm)120×68×28質量(g)約120充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から62日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から62日以内出荷デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。幅(mm)147質量(kg)1.9色アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)445材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)タイプ点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)196演色指数(Ra)高演色90定格光束(lm)212取付面位置壁面専用取り付け型LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷点灯照度調整機能付。密閉型用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223エコロジー商品省エネ
和風ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。幅(mm)462質量(kg)1.1色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)131材質(本体)木製(オフブラック)タイプ点灯省エネ型電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)133演色指数(Ra)80定格光束(lm)347取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20エコロジー商品省エネ
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
和風ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。仕様耐候処理仕上色アクリルカバー:乳白電圧(V)100構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯明るさ40形電球1灯器具相当センサー感知範囲(全方向)20°取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部付属品換気スイッチ質量(kg)1.2(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24JG8VC)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。幅(mm)115質量(kg)1.1色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)322タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)104演色指数(Ra)高演色90定格光束(lm)176取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20エコロジー商品省エネ
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
Panasonic フォトカプラ, 表面実装, AQY277A
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージDIP実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)2.5rms
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4材質ステンレス製専用色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)585寸法B(mm)185寸法C(mm)85
フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです用途床用配線器具
フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-60
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQY272
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)2.5rms
Panasonicフォトカプラ, 表面実装, MOSFET出力, AQY414EHA
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージPDIP実装タイプ表面実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)5rms
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQY274
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)2.5rms
USB Type-C 入力急速充電器
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781台8日以内出荷設置場所の自由度を高めたUSB Type-C入力の急速充電器。メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)のBQ-CC85と同等の充電速度を実現。充電時間(目安):急速充電約1.5時間。1(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)。単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能。エネループ、充電式エボルタ(生産完了品)、両対応充電器。ACアダプター、USB Type-Cコードが別途必要です。(同梱していません。)。(充電可能本数)。単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで充電可能。(充電時間)。単3形×2本を約1.5時間で急速充電可能。単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能。(機能)。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。・残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ。・充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載。・スマートチャージ機能★6で、充電しすぎのムダを省く。・クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定。・使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。・乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。
LQリレー
Panasonic(パナソニック)1箱(100個)欠品中小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら