カテゴリ
- 制御機器(148)
- 電気材料(42)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 住設機器(2)
- 厨房用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(161)
- BUFFALO(バッファロー)(162)
- CATEYE(キャットアイ)(267)
- GATOR Case(237)
- Hirschmann Test & Measurement(304)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(242)
- PANDUIT(パンドウイット)(138)
- ROLINE(218)
- RS PRO(1,128)
- SKC(環境測定)(180)
- SPARKFUN(309)
- StarTech.com(240)
- アリート(ariete)(195)
- エレコム(153)
- シュナイダーエレクトリック(135)
- ホンダ(3,302)
- 三菱ふそう(1,186)
- 日本製線(185)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
「cat」の検索結果

モジュラジャック(CAT5E)
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番799-9402極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕定格電流(A)-
アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷色セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスSモジュラCAT6埋込CW
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。仕様埋込型色セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT6
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。仕様埋込型 プラグ接続型色セラミックホワイト規格CAT6
CAT6キャップ
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個6日以内出荷ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。仕様埋込型 プラグ接続型色セラミックホワイト規格CAT5E
CAT5Eキャップ
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個6日以内出荷ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー)キャップポリカーボネート(グリーン)
埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。色ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。色セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT5E
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE色ブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ミルキーホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT6
洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1890容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区一般地色(扉)ホワイトミラー形状三面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1890容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区寒冷地色(扉)ホワイトミラー形状三面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)62日以内出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ミルキーホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT5
ぐっとすシリーズ プラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネート色サテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。色ホワイトタイプ埋込型規格CAT5E
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECA1VM100
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(5個)当日出荷仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40