カテゴリ

  • 電気材料(27)
    • 電設用モジュラージャック(15)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エレコム(72)
  • 岡野電線(3)
  • 協和ハーモネット(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(67)
  • ELPA(7)
  • サンワサプライ(75)
  • 通信興業(5)
  • BELDEN(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(92)
  • ROLINE(218)
  • RS PRO(188)
  • StarTech.com(143)
  • ATEN(90)
  • 日本製線(64)
  • AMPHENOL(43)
  • エスコ(41)
  • ハーティング(38)
  • Hirschmann Test & Measurement(36)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT6
情報モジュラジャック(CAT6)露出型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)露出型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数8極8心規格CAT6
情報モジュラジャック 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック 組立 CAT6APanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT6埋込CWPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
アドバンスSJJ型情報モジュラCAT6 Panasonic(パナソニック)アドバンスSJJ型情報モジュラCAT6Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型セラミックホワイト規格CAT6
埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6 Panasonic(パナソニック)埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
CAT6キャップ Panasonic(パナソニック)CAT6キャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
5日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)
ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
情報モジュラプラグ 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)情報モジュラプラグ 組立 CAT6APanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
情報モジュラジャック(CAT6)スター型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)スター型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
極数8極8心
情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
欠品中
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6
ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シリーズCAt.6
J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ぐっとすシリーズ
接続方式プラグ接続型
ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュールPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数8極8心
ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ プラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
ひらいてねット+プラス Panasonic(パナソニック)ひらいてねット+プラスPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ひらいてねット(光コンセント付) Panasonic(パナソニック)ひらいてねット(光コンセント付)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネルPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル) Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
4日以内出荷
タイプLANケーブル4対
アドバンスSMMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)アドバンスSMMコンTV/高シールドPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
欠品中
仕様LAN:CAT5E/モジュラージャック:6極2心セラミックホワイト周波数帯域(MHz)10~3224