カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- brembo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cb1-m-12v」の検索結果

Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式パネルマウント極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960アズワン品番65-8096-75
自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781箱(50個)7日以内出荷パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8925アズワン品番65-8056-89
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個欠品中仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4