カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(388)
  • SMC(153)
  • ParkerTAIYO(93)
  • CKD(88)
  • BAGSTER (バグスター)(65)
  • ハンマーキャスター(43)
  • OVER RACING(34)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • ゴールドメダル(30)
  • KITO(キトー)(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • サンワサプライ(26)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(26)
  • ニッサン(24)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(21)
  • IAI(アイエイアイ)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb100」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト SPOT直付け・白60形広角L Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白60形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白60形広角V Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白60形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角L Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3410L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75APanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100APanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】ホワイトランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9030【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】ホワイトランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9030【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】ホワイトランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9030【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散NPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2400N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散VPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散LPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400L CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散NPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2400N CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散LPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2400L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散NPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3400N CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3400L CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形拡散VPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2400V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400N CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)480演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形拡散VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3400V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103.7光束(Lm)(器具)685演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDスポットライト SPOT直付け・白60形広角N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白60形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角N Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3410N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角V Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト SPOT直付け・白100形広角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3410V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2420V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形広角NPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2410N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角NPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2420N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2420L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 153 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:105μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6971-40