ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
漏電ブレーカABF型 主幹用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2EPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から12日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式