カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
- 合成樹脂製可とう電線管(5)
- 電線管用コネクタ(4)
- 電線管用カップリング(3)
絞り込み
長さ(m)
- 30(2)
- 50(3)
色
オレンジ(5)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 未来工業(203)
- バクマ工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- 日動電工(23)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- 東洋アルチタイト(27)
- オーム電機(1)
- ELPA(4)
- EPSON(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- インサートクリップ(5)
- エスコ(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ネグロス電工(8)
- ノーリツ(16)
- 太陽技研(32)
- 室本鉄工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cd管」の検索結果

速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から5日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
Eパイプアダプタ CD管用
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
エンドカバー CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
送りエンド(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個4日以内出荷送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個3日以内出荷型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。寸法L(mm)58寸法W(mm)46
速結アングルコネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。付属品防塵キャップ首振角度(°)30
Eパイプアダプタ(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥319~税込¥351~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用
型枠用ブッシング(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用色調オレンジ
ころがしエンド(1本止め) CD管用
Panasonic(パナソニック)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から6日以内出荷ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
ジョイントナット CD・PF管用
Panasonic(パナソニック)¥71~税込¥78~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。色ウォームグレイ
まとめてねット取付台
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95~税込¥105~1個当日出荷から5日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
型枠用カップリング
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。付属品防トロキャップ適合CD管用材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
Eパイプアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。色クリームグレイ寸法L(mm)85.5寸法d(mm)32.3呼び28-E31寸法D(mm)49.4
配管アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥38~税込¥42~1個3日以内出荷から4日以内出荷配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
CD-ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥56~税込¥62~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。適合CD管用
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット
Panasonic(パナソニック)¥44税込¥481個5日以内出荷用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品色ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から5日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
型枠用ブッシング PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。適合PF管用
配管固定金具
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230
パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジタイプEシリーズ種類速結カップリング呼び22JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジ種類速結コネクタ呼び28JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
盤用コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から6日以内出荷分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
首振りエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個4日以内出荷から5日以内出荷首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。適合CD管用角度(°)(立上げ)30~60
Eパイプジョイントアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。