カテゴリ

  • 空調・電設資材(47)
    • 合成樹脂製可とう電線管(5)
    • 電線管用コネクタ(4)
    • 電線管用カップリング(3)
絞り込み
長さ(m)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 色オレンジ(5)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(4)
  • バクマ工業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • 日動電工(20)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • オーム電機(1)
  • 太陽技研(32)
  • ノーリツ(11)
  • ネグロス電工(8)
  • インサートクリップ(5)
  • ELPA(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • 八州電工(3)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd管」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
らくワーク(配管取付部一体型) Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型)Panasonic(パナソニック)
95税込105
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
配管固定金具 Panasonic(パナソニック)配管固定金具Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230
速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用Panasonic(パナソニック)
71税込78
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイントナット厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
Eパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプアダプタPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
クリームグレイ呼び28-E31寸法d(mm)32.3寸法L(mm)85.5寸法D(mm)49.4
パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 16Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
サドル Panasonic(パナソニック)サドルPanasonic(パナソニック)
58税込64
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
管端キャップ Panasonic(パナソニック)管端キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
38税込42
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
配管アダプタ Panasonic(パナソニック)配管アダプタPanasonic(パナソニック)
38税込42
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
デッキプレート取付台 Panasonic(パナソニック)デッキプレート取付台Panasonic(パナソニック)
189税込208
1個
4日以内出荷
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
プロテクタ Panasonic(パナソニック)プロテクタPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
5日以内出荷
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
適合CD管・PF管共用
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
立ち上げスタンド Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンドPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
4日以内出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
型枠用カップリング Panasonic(パナソニック)型枠用カップリングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン付属品防トロキャップ適合CD管用
CD-ブッシング Panasonic(パナソニック)CD-ブッシングPanasonic(パナソニック)
56税込62
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)
44税込48
1個
4日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
デッキプレート用送り用エンド Panasonic(パナソニック)デッキプレート用送り用エンドPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
適合CD管用角度(°)(立上げ)20寸法d(Φmm)76.5
エンドカバーW Panasonic(パナソニック)エンドカバーWPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用角度(°)(立上げ)15
ころがしブッシング Panasonic(パナソニック)ころがしブッシングPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
4日以内出荷
間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
付属品適合CD管用
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
4日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
エンドカバー Panasonic(パナソニック)エンドカバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
適合CD管用角度(°)(立上げ)20
エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)エンドカバー45Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバーPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用角度(°)(立上げ)30~60
パナフレキ CD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 22Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
パナフレキ CD 36 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 36Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1巻(30m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)30
パナフレキ CD 14 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 14Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
パナフレキ CD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 28Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1巻(30m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)30
CD-PFアダプタ Panasonic(パナソニック)CD-PFアダプタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28 Panasonic(パナソニック)パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様CD管用オレンジ種類速結コネクタ呼び28JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
盤用コネクタ Panasonic(パナソニック)盤用コネクタPanasonic(パナソニック)
159税込175
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
JIS規格JIS C8412適合規格(PS)E適合CD管用
パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22 Panasonic(パナソニック)パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様CD管用オレンジタイプEシリーズ種類速結カップリング呼び22JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ CD管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
型枠用ブッシング(CD管用) Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング(CD管用)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用色調オレンジ