カテゴリ

  • 空調・電設資材(115)
  • 家電(17)
  • 照明(16)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自転車部品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(7)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(35)
  • メディアカバーマーケット(1,149)
  • オカムラ(岡村製作所)(816)
  • コガネイ(577)
  • AFAM(アファム)(392)
  • サンワサプライ(390)
  • エスコ(379)
  • (334)
  • JAPANNEXT(252)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(237)
  • 渡辺製作所[住設機器](179)
  • StarTech.com(167)
  • omron(オムロン)(157)
  • ノーブランド(132)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(124)
  • テクロック(124)
  • エレコム(116)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(115)
  • CKD(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
CD-ブッシング Panasonic(パナソニック)CD-ブッシングPanasonic(パナソニック)
56税込62
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
CD-PFアダプタ Panasonic(パナソニック)CD-PFアダプタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ CD管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 16Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
パナフレキ CD 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 28Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1巻(30m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)30
パナフレキ CD 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 22Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
パナフレキ CD 36 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 36Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1巻(30m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)30
パナフレキ CD 14 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 14Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
キカイカンセイヒン(CD3.6V)用 Panasonic(パナソニック)キカイカンセイヒン(CD3.6V)用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA8420、TA8420A、TA8430A、TA8430C、TA8431A、TA8431C、TA8520、TA9420、TA9420N、TA9421
送りエンド(CD管用) Panasonic(パナソニック)送りエンド(CD管用)Panasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
4日以内出荷
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
Eパイプアダプタ(CD管用) Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ(CD管用)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック)CDステレオシステムPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
7日以内出荷
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード質量(kg)(合計)約3.7シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
CDコーナー制御盤ユニット Panasonic(パナソニック)CDコーナー制御盤ユニットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
型枠用ブッシング(CD管用) Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング(CD管用)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用色調オレンジ
ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用Panasonic(パナソニック)
71税込78
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイントナット厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
エンドカバー CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
3日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
179税込197
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
型枠用ブッシング間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58寸法W(mm)46
速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ CD管用Panasonic(パナソニック)
129税込142
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
付属品防塵キャップ首振角度(°)30
ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)
44税込48
1個
5日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22 Panasonic(パナソニック)パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様CD管用オレンジタイプEシリーズ種類速結カップリング呼び22JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28 Panasonic(パナソニック)パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様CD管用オレンジ種類速結コネクタ呼び28JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
キカイカンセイヒン(CD24V)用 Panasonic(パナソニック)キカイカンセイヒン(CD24V)用Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
仕様DC24V用、部品使用製品:TA8410、TA8410A、TA8410C、TA8411A、TA8411CK、TA8420、TA8420A、TA8420C、TA8421A、TA8421C
エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
429税込472
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)ほか
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック)エネループプロ(ハイエンドモデル)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)ほか
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック Panasonic(パナソニック)単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パックPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自然放電が少なく1年後でもすぐに使える低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
439税込483
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年
エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)充電器セットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)エネループライト(お手軽モデル)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2本数1本
明るいLEDダイナモライト NC Panasonic(パナソニック)明るいLEDダイナモライト NCPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル中心光度(cd)2200シルバー
LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)LEDハブダイナモ専用ライトPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cdワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本