カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • SMC(9)
  • フィリップス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm-t35」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角13° 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角13° 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)17.2本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間配光角度(°)13(狭角タイプ)明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラスエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角54° 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角54° 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    62日以内出荷
    さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)17.2本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)全光束(Lm)1340保護等級IP23色温度(K)5000LED色昼白色(彩光色)エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間配光角度(°)54(狭角タイプ)明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラスエコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ