カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • KOA(3)
  • THK(16)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • イスカル(6)
  • エスコ(4)
  • サカエ(4)
  • タンガロイ(10)
  • ワルター(3)
  • 共立機巧(5)
  • 東日製作所(4)
  • 東芝ライテック(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-18」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様天井直付型・壁直付型幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)出しろ(mm)94演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • FV5/FV4/FV3/FV1用プライバシーフィルター(TP非搭載) Panasonic(パナソニック)

    FV5/FV4/FV3/FV1用プライバシーフィルター(TP非搭載)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    対応インチサイズ14インチタッチパネル方式非対応