カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 神保電器(8)
  • JMACS(日本電線工業)(7)
  • 伸興電線(6)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 三菱電機(3)
  • 古河電工メタルケーブル(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • JAPPY(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • 阪神電線(1)
  • 金子コード(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpev 1.2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック)感震遮断ユニットPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作使用周囲温度(℃)-10~60周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと)インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間)定格感度電流(mA)30耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニットPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
29日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、質量(kg)約0.7消費電力(W)3W(6VA)適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上使用周囲温度(℃)‐10~+50許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m)LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと対象CPU形式2GHz以上