カテゴリ

  • 家電(5)
    • コイン電池(5)
  • 医療(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 照明(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
  • CR2032(2)
  • その他(3)
本数
  • 2本(1)
  • 4本(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(16)
  • マクセル(2)
  • 東芝(3)
  • 三菱電機(2)
  • FDK(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
  • タカチ電機工業(11)
  • オーム電機(39)
  • 新コスモス電機(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • SK(新潟精機)(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(42)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
  • テクロック(22)
  • ドリテック(22)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2032」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
ネックライト Panasonic(パナソニック)ネックライトPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個トラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール カード発信器Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個トラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
949税込1,044
1パック(4枚)
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個トラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個ほか
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1シート(5個)
5日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
LEDライト Panasonic(パナソニック)LEDライトPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック)小電力型リモコンカード発信器(1釦)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
欠品中
仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り幅(mm)54厚さ(mm)8.7質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)縦(mm)85使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約30消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH7(426.1000)電池寿命(年)約1(10回/日)
小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスペンダント発信器Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
欠品中
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品リチウム電池クリップCR2032×1クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス チャイムコールPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個質量(g)約160(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)音色操作:ピッ音防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスペンダントコールPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
cr2032 10個特集