カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • 岩田製作所(29)
  • SMC(24)
  • 七星科学研究所(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • エスコ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • セルスター(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • ルシアン(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アソー(1)
  • NTカッター(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • セキスイ(1)
  • 東正車輛(1)
  • 日研工作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-301」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHzPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB本数配線:1本(入力)端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用  【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。
仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビターミナルPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
テレビ受信用機器カテゴリ