カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 神保電器(3)
  • DXアンテナ(3)
  • サン電子(3)
  • マックステル(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • Beat-Sonic(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csw-k7f-7a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
  • ワイド21MMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)

    ワイド21MMコンTV/高シールド

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
  • F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)