カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電動工具(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • CKD(23)
  • KYOCERA AVX(22)
  • RS PRO(23)
  • SMC(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • エスコ(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • ニッサン(10)
  • ノーリツ(11)
  • ホンダ(77)
  • メディアカバーマーケット(302)
  • ヤマト産業(15)
  • ヨシタケ(16)
  • 住電機器システム(14)
  • 千代田精機(9)
  • 新ダイワ(11)
  • 未来工業(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 14」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルストリッパー用替刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパー用替刃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    5日以内出荷
    アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
    長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント60

    Panasonic(パナソニック)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷
    CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
    長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 25 V の電圧を備えています。470 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12、13 m Ω → 19 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要望に
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6972-81
  • 電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧で使用されています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G12、超低 ESR は 13 m Ω ~ 19 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6972-01
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7053-14
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧で使用されています。470 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12、13 m Ω → 19 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-35
  • EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 圧着アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    EZ1PD1用圧着アタッチメント
    質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
  • 充電圧着器 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    当日出荷
    軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
    仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60セット内容本体のみ質量(kg)2.1色ブラック能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回全長×全幅W×全高(mm)329×70×103公称出力(kW)42