カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • 電動工具(6)
  • 家電(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(55)
  • CKD(104)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • omron(オムロン)(65)
  • RS PRO(78)
  • SMC(954)
  • TPP(70)
  • YAMAHA(ヤマハ)(389)
  • エスコ(57)
  • コガネイ(187)
  • ニッサン(193)
  • ノーリツ(55)
  • フジキン(43)
  • ベン(62)
  • ホンダ(326)
  • メディアカバーマーケット(498)
  • 三菱マテリアル(61)
  • 三菱電機(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 2」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災サイクル ティモ・DX 27型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    防災サイクル ティモ・DX 27型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    11日以内出荷
    内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
    用途通勤通学、お仕事、お買物等全長(mm)1880サイズ27型全幅(mm)585バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)16 (21cells)バッテリー電圧(V)25.2点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯充電時間(時間)約5付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠適応身長(cm)149以上サドルの高さ(mm)790~945走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75総質量(kg)30.2変速方式:内装5段シマノグリップシフト
  • 充電圧着器 150mm2~325mm2 Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器 150mm2~325mm2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    翌々日出荷
    150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
    付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルト色ブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-30
  • 電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコードが G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を備えた 470 μ F の静電容量を備えています。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-07
  • 電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコード F が 470 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-78
  • 電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6974-07
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 25 V の電圧を備えています。470 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12、13 m Ω → 19 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要望に
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6972-81
  • 電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6934-55
  • 電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-43
  • 電解コンデンサ 56μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 56μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619税込¥681
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-85
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●極性あり:極性アズワン品番65-6971-72
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 63 V の電圧を備えています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6965-03
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧で使用されています。470 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12、13 m Ω → 19 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-35
  • 電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧で使用されています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G12、超低 ESR は 13 m Ω ~ 19 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F ) ご要
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6972-01
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619税込¥681
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dcシリーズEB(A)静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    欠品中
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
  • ケーブルストリッパー用替刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパー用替刃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    5日以内出荷
    アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
    長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
  • ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント250

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    CVケーブル100~250mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7129-98
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)4.5最大動作温度(℃)105
  • ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント60

    Panasonic(パナソニック)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷
    CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
    長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入線機能付防水コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    グレー

    入線機能付防水コンセント

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
    種類防水コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-54
  • コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:23mAアズワン品番65-7186-09
  • コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-52
  • コンデンサ 3300μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:802mAアズワン品番65-6935-44
  • コンデンサ 3300μF 10V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 10V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:330 μAアズワン品番65-7052-65
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7051-92
  • コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739税込¥813
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7185-92
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-6935-78
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-39
  • コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7052-50
  • コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7185-99
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-6912-21
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥869税込¥956
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7186-31
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:30mAアズワン品番65-7052-31
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7053-14
  • コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:15mAアズワン品番65-7021-39
  • Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUHD1V222 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUHD1V222

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命2000h静電容量2200μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55