カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニッサン(30)
- SMC(26)
- VISHAY(25)
- ホンダ(18)
- ケルヒャー(17)
- 三菱電機(17)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MSTコーポレーション(9)
- TRUSCO(9)
- ネグロス電工(9)
- ベン(7)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](7)
- 象印マホービン(6)
- 芝軽粗材(6)
- RS PRO(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- 未来工業(4)
- onsemi(4)
- ブランドをもっと見る
「cv30」の検索結果

ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
レースウェイ30型・45型 水平ティー
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平クロス
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
本体開口部コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
垂直エルボ下向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.1
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から32日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
カバー
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から6日以内出荷はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
分岐カバー
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351個4日以内出荷直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)質量(kg)0.04型30・45
垂直エルボ上向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781個4日以内出荷垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.04型30・45
ハンガーB
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から6日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
本体下向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。型30・45
ねじなし大ノーマルベンドA型
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。適合ねじなしポリエチライニング鋼管用