カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ケルヒャー(17)
  • MSTコーポレーション(9)
  • ネグロス電工(9)
  • TRUSCO(8)
  • ベン(7)
  • 三菱電機(7)
  • 芝軽粗材(6)
  • RS PRO(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • 象印マホービン(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 南電機(3)
  • CKD(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • 三商(2)
  • JMS(ジェイエムエス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv30」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガーA Panasonic(パナソニック)

    ハンガーA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
  • 横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    横向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
  • 本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)

    本体上向き器具取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
  • 直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)

    直角水平エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
  • レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
  • 垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平ティー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平クロス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)

    本体開口部コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
  • 上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    上向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.1
  • 型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)

    型鋼取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    レールウェイ端末の閉そくに使用します。
    適合規格(PS)E
  • エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)

    エンドコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)

    カバー止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
    質量(kg)0.01
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
    用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
  • 分岐カバー Panasonic(パナソニック)

    分岐カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
    質量(kg)0.04型30・45
  • 垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.04型30・45
  • エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)

    エンド壁支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)

    ジャンクションボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格(PS)E
  • ハンガーB Panasonic(パナソニック)

    ハンガーB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
  • レースウェイ ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
    適合規格(PS)E
  • 本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)

    本体下向き器具取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
    型30・45
  • ねじなし大ノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし大ノーマルベンドA型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷
    3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。
    適合ねじなしポリエチライニング鋼管用