材質鋼板
質量(g)6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様両切
色ミルキーホワイト
定格容量10A-300V
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類アンテナ取付けブラケット
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
車体にスマートフィット(オリジナルクビレデザイン)。バタツキ軽減。前後がわかりやすい。風飛びしにくいしっかり固定。かぶせ易い深いかぶり。
材質ポリエステル100% 撥水加工
色クールブルー
サイズD型(前後チャイルドシート装着モデル用)
適合寸法(cm)全長:165-190
1枚
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント
寸法A(mm)107.8
用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用
材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき
寸法(mm)310×232×300
質量(kg)約3.4
仕上SGメッキ
設置方法土中埋設
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質アルミ形材
質量(kg)4.8
色クールシルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1850×125
1箱
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類ETC本体取付けキット
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
定格10A 300V AC
回路方式ネーム押釦D(a接点)
結線方式引締端子式
1個
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)130×340×16
質量(kg)約0.4
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合(フロア)コクヨ(株)製Dタイプ・カレットフロア
タイプDタイプ
穴径(Φmm)81
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2
種類防水コンセント用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
材質アルミダイカスト
質量(kg)1
色クールシルバー
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
1箱
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1箱
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
1本
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)632
幅(mm)230
質量(kg)1.3
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)133.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)790
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
材質亜鉛鋼板(ホワイト)
質量(kg)0.3
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71
税込¥78
3日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)-10~35
保護等級IP23防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
種別Dポール用 根かせプレート
材質アルミ
質量(kg)0.5
色シルバー
入数(個)1
材質亜鉛鋼板(ホワイト)
質量(kg)0.32
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約4.2
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
1本
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール フラットタイプ
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2.3
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)632
幅(mm)230
質量(kg)1.3
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)3500
光源色LED(温白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)133.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)790
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ