空調・電設資材 (47) 制御機器 (7) 整備工具・収納 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic コンデンサ 150μF, ,200V dc, EEUED2D151 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm) 16(Dia.)×25 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 25 電圧(V) 200dc 寿命 10000h 許容差 ±20% 静電容量 150μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -25
コンセントボックス 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別 演出空間用配線機材 コンセントボックス 色 ブラック仕上
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック) 30日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途 現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様 [イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2 )~AWG16(1.25mm2 )、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2 )~AWG16(1.25mm2 )、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg) 約0.7 消費電力(W) 3W(6VA) 適合規格 報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×151×43 メモリー Windows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃) ‐10~+50 許容電圧範囲(V) AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED 電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OS Microsoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH) 80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式 2GHz以上
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V, 500pF, ERZV07D151 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質 ZNR 長さ(mm) 31.5 厚さ(mm) 4.8 寸法(mm) 8.5(Dia.)×4.8 直径(Φmm) 8.5 電流(A) クランプ:10 シリーズ V 静電容量 500pF RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 250 最大定格電圧(V) AC:95、直流:125 バリスタ電圧(V) 150 最大サージ電流(A) 1750 リード間隔(mm) 5
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 500pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
仕様 ●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:1750A●静電容量:500pF●長さ:31.5mm●厚さ:4.8mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.8mm●バリスタ電圧:150V アズワン品番 65-7208-95
ダウンライト 150形 Φ85 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様 ●器具光束:1600lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:137.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28102WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様 ●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:127.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 温白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28101WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様 ●器具光束:1675lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:129.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
DL150形Φ85広角35K白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 天井面取付専用 材質 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg) 0.8 型 天井埋込型 タイプ 広角タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12.9 制御方式 無線通信920MHz帯(WiLIA) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 色温度(K) 3500 遮光度 15度 LED色 温白色 ビーム角(度) 50 エネルギー消費効率(Lm/W) 124 入力電流(A) (100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058 光束(Lm) 1600 トランス LED内蔵電源ユニット内蔵 Ra 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 85 埋込高(mm) 98(施工時155mm以上必要) 調光範囲 約5%~100%
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1715lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28107WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様 ●器具光束:1685lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:130.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 温白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
DL150形Φ85拡散35K白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 天井面取付専用 材質 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg) 0.6 型 天井埋込型 タイプ 拡散タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11.8 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 色温度(K) 3500 遮光度 15度 LED色 温白色 ビーム角(度) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 136.4 入力電流(A) (100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053 光束(Lm) 1610 トランス LED内蔵電源ユニット内蔵 Ra 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 85 埋込高(mm) 98(施工時115mm以上必要)
ダウンライト 150形 Φ85 広角 4000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28101WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1675lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:144.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28108WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1635lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:140.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
ダウンライト 150形 Φ85 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28102WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:142.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 温白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
DL150形Φ85拡散50K白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 トランス LED内蔵電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合
ダウンライト 150形 Φ85 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様 ●器具光束:1600lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:124lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1600lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:137.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28105WK+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様 ●器具光束:1725lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:148.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
DL150形Φ85拡散30K白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 天井面取付専用 材質 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg) 0.6 型 天井埋込型 タイプ 拡散タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11.8 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 色温度(K) 3000 遮光度 15度 LED色 電球色 ビーム角(度) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 131.7 入力電流(A) (100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053 光束(Lm) 1555 トランス LED内蔵電源ユニット内蔵 Ra 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 85 埋込高(mm) 98(施工時115mm以上必要)
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28107WK+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様 ●器具光束:1685lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:145.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 温白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 広角 5000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28100WK+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様 ●器具光束:1685lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:145.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
DL150形Φ85広角40K白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 色温度(K) 4000 LED色 白色 トランス LED内蔵電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合
ダウンライト 150形 Φ85 広角 5000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28100WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1685lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:145.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28107WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1685lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:145.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 温白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28108WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様 ●器具光束:1635lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:126.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28108WK+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様 ●器具光束:1635lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:140.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様 ●器具光束:1715lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28105WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様 ●器具光束:1725lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:133.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28105WK+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:1725lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:148.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 非調光
DL150形Φ85拡散40K白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 天井面取付専用 材質 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg) 0.6 型 天井埋込型 タイプ 拡散タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12.6 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 対応 DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応 色温度(K) 4000 遮光度 15度 LED色 白色 ビーム角(度) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 130.5 入力電流(A) (100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055 光束(Lm) 1645 トランス LED内蔵電源ユニット内蔵 Ra 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 85 埋込高(mm) 98(施工時125mm以上必要) 調光範囲 約1%~100%
DL150形Φ85広角50K白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 天井面取付専用 材質 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg) 0.6 型 天井埋込型 タイプ 広角タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11.8 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 色温度(K) 5000 遮光度 15度 LED色 昼白色 ビーム角(度) 50 エネルギー消費効率(Lm/W) 139.8 入力電流(A) (100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053 光束(Lm) 1650 トランス LED内蔵電源ユニット内蔵 Ra 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 85 埋込高(mm) 98(施工時115mm以上必要)
ダウンライト 150形 Φ85 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様 ●器具光束:1715lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:132.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.131A●入力電流(200V時):0.068A●入力電流(242V時):0.058A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光
ダウンライト 150形 Φ85 広角 3500K 白 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【本体】NDN28102WK+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様 ●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:142.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.124A●入力電流(200V時):0.061A●入力電流(242V時):0.052A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色 温白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否 調光