曜日別特売

天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150

天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100~150
埋込高(mm)
80
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79770787XND1015WNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)7145.7(100V時)0.074 、(200V時)0.038 、(242V時)0.034器具:1020
¥34,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79770875XND1515SNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)11.8138.1(100V時)0.124 、(200V時)0.062 、(242V時)0.053器具:1630
¥42,200
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771250XND2015WNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15133.6(100V時)0.156 、(200V時)0.078 、(242V時)0.067器具:2005
¥49,100
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771295XND1015SNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)7144.2(100V時)0.074 、(200V時)0.038 、(242V時)0.034器具:1010
¥34,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771347XND2515WNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)18.7129.9(100V時)0.196 、(200V時)0.096 、(242V時)0.082器具:2430
¥54,600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771365XND2515SNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)18.7128.8(100V時)0.196 、(200V時)0.096 、(242V時)0.082器具:2410
¥54,600
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771591XND1515WNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)11.8138.9(100V時)0.124 、(200V時)0.062 、(242V時)0.053器具:1640
¥42,200
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79771609XND2015SNLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)15132.3(100V時)0.156 、(200V時)0.078 、(242V時)0.067器具:1985
¥49,100
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする