カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,615)
- 建材・エクステリア(38)
- 制御機器(28)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電動工具(7)
- 電気材料(5)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- バッテリー・電装(4)
- 住設機器(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(94)
- オカムラ(岡村製作所)(17,180)
- 理研計器(1,859)
- BIGM(丸山製作所)(1,654)
- 大阪魂(1,372)
- 三菱電機(1,148)
- KANA(片山チエン)(1,045)
- メディアカバーマーケット(925)
- エスコ(908)
- CKD(773)
- omron(オムロン)(615)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(556)
- TRUSCO(383)
- イスカル(366)
- ナリカ(313)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(284)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(279)
- 三菱マテリアル(276)
- 黒田精工(246)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,402)
グリーン購入法適合(2,267)
「d2」の検索結果

エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
エネループプロ(ハイエンドモデル)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)当日出荷高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
エネループライト(お手軽モデル)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(2本)当日出荷電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(2本)当日出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷専用ランプになります。種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上仕様交換のめやす約2年適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷PM2.5対応適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
気調システム 微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
LEDフラットランプ FreePaタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷単相専用 プラスチックケース(コンセント付)用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
小電力型ワイヤレスペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品リチウム電池クリップCR2032×1色クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
小電力型ワイヤレス壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1色クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から6日以内出荷既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。高さ(mm)(回転用ツメを除く)44外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700演色指数(Ra)80調光の可否可能エコロジー商品省エネ
気調システム 交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-BFG062CL、FY-BFG042CL、FY-BFB062CL、FY-BFG062、FY-BFB062、FY-BFG042
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から8日以内出荷多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット3日以内出荷【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷電圧許容範囲150Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)200バリスタ電圧(V)240
LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です幅(mm)Φ70質量(kg)0.11高さ(mm)38全光束(Lm)57~460の間で変動色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1台光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ集光エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)96外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.2明るさクラス500演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDフラットランプ 光色切替タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ拡散
フード
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷適合器具NND27270、NND27670、NND27274、NND27275、NND27674、NND27675
接点入力送信器(自動通報システム用)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様IDの数:1兆通り付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2色クールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
カオス ハイブリッド車 (補機)用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から4日以内出荷ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)定格電圧(V)12箱高(mm)202
熱交換機ユニット部材 交換用フィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン交換目安約2年除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
...