258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ドレスガード
お子様の足を守り、チャイルドシート装着時も安心です。
スモークブラック 主要車種SW
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

セット内容電源本体のみ 定格周波数(Hz)50/60(兼用) 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220) 相数三相
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ セット内容電源本体のみ 質量(kg)71 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820 定格入力(kVA)21 時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC22~350 定格入力(kW)19.7 最高無負荷電圧(V)DC78 定格使用率 [10分周期] (%)60 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 制御機能(波形)デジタル設定 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 相数三相 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
709,800 税込780,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(6個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 漏電感度電流(mA)30
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ150 広角 3000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDN48613S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3790lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:126.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ100 拡散 4000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDN48316W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3815lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:143mm●質量:1.2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ125 広角 3000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDN48513S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3725lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:124.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL350形Φ150 無線調光WiLIA
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)163 質量(kg)1.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ150 広角 4000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDN48611S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3975lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:132.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ125 広角 3000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ150 拡散 4000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDN48616W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3890lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:129.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ250 拡散 3000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDN48908S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3835lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ250、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ250mm●埋込高:74mm●質量:1.3kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ150 広角 4000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDN48601W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4090lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:136.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:61mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ250 広角 5000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ200 拡散 3000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ200 広角 5000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ200 広角 4000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 拡散 4000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 拡散 4000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 拡散 3000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 広角 5000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 広角 5000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 広角 4000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
欠品中

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 広角 3500K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ150 広角 3000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ125 拡散 3500K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ125 拡散 3500K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ125 拡散 3500K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ100 拡散 5000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ100 拡散 5000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ100 拡散 4000K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト350形 Φ100 拡散 3500K
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/1予定
用途ライトコントロール別売 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷