カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(41)
  • SMC(18)
  • ATEN(8)
  • CKD(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KTC(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ニッサン(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6ea」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回