ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
HDR機能対応バックカメラ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品 3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード 質量(g) 約25(コードを含む) 消費電力(W) 約0.96 電源 DC12Vマイナスアース コード長さ(m) 0.5 レンズ 広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8 有効画素数 約41万画素(イメージセンサー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×23×25(背面突起部を除く) 消費電力(mA) 約70 照度(Lx) 約0.5~100000 解像度 400 TV本以上(中心部) S/N比 40dB以上(推奨照度にて) 保存温度範囲(℃) ‐40~85 撮像素子 1/3.7型 カラーCMOS 画角 水平:約162°、垂直:約126° 動作温度範囲(℃) ‐30~85 映像出力 NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω 映像・音声 広角鏡像(後方確認用)
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様 低騒音形・三相200V 材質 鋼板製 色 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm) 2-Φ15
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様 低騒音形・三相200V 材質 鋼板製 色 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm) 2-Φ15 寸法M(mm) 8-Φ15 寸法N(mm) 4-Φ15
浴室用換気扇 プロペラファン Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途 外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所 浴室 色 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ 内蔵:引きひも式
800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
オート扇 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm) 40 質量(kg) 3.5 色 グレー 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) (強)39/45(中)29/31(弱)21/24 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0 風量(m3 /h)(50/60Hz) (強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) (強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。
マイク位置を細かく調整可能。
しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む> 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時) 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途 業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所 業務用厨房、台所
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様 気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 5.8 色 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz) (急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途 店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所 店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 色 マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5 寸法H(mm) 21 寸法D(mm) 18 寸法I(mm) 97
台所用換気扇 交換式フィルター付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合場所 台所 埋め込み寸法(mm) 175角 仕様 交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター 材質 本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布 質量(kg) 2.0 スイッチ 内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz) (排)23/25 基準周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)40.0/39.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (排)296/293
天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所 浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm) 150
浴室用換気扇 コンビフローファン Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 200×250 仕様 強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm 質量(kg) 2.1 色 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ 内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz) (同時給排)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz) (同時給排)40/39 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (同時給排)156/150
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品 専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg) 7.7 色 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)29.5/38、(弱)21.5/20.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm) Φ80×2 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (強)115/121、(弱)49/41
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品 専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg) 7.5 色 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)28.5/37、(弱)20/19.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm) Φ80×2 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (強)115/121、(弱)49/41
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 5.8 色 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz) (急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途 店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 適合場所 店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 色 (ルーバー)9YR8.4/0.5
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 10.2 色 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm) 405角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
かけしき毛布 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 欠品中
わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。
適用壁厚60~200mm
引きひもスイッチは浴室側より操作できます。
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) Φ70 仕様 13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用 質量(kg) 1.9 色 マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) 23/22 騒音値(dB)(50/60Hz) 40/36 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 84/75
800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。
本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。
面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。
防滴ケース採用。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず> 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 10.2 色 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm) 405角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 10.2 色 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm) 405角 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)給気 (熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)排気 (熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷
「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品 塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット 種別 21畳用 質量(kg) 約11.8 色 ステンレスシルバー 電源(V) 交流100(50/60Hz) 消費電力(W) (標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 398×240×710 電源コード(m) 約1.8 適合床面積 最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳) 保証期間 1年 アズワン品番 68-9487-40 運転音 (標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB フィルター交換目安 5年間
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
付属品 塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット 色 チタニウムシルバー 電源(V) 交流100 (50/60Hz) 消費電力(W) 【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10 タンク容量(L) 約4.0 キャスター ○ 本体質量(kg) (タンク空時)約11.8 センサー 照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー 風量(m3 /min) 【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(時間) 【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8 機能 集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱 本体外形寸法(mm) 約 高さ710×幅398×奥行270 適合床面積 ~26畳(~43m2 )、集じん:~26畳(~43m2 ) 電気代の目安 【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h 付加機能 チャイルドロック、塩投入自動 床面積(m2 ) 加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 ) 運転モード 加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」 運転音 【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB 清浄時間(分) 8畳:約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8 加湿量(mL/h) 【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270