カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(348)
  • 安全用品(39)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 住設機器(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 家電(12)
  • 電動工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 防災用品(7)
  • 医療(6)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(561)
  • DBLTACT(229)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(189)
  • KITO(キトー)(832)
  • Qlight(164)
  • RS PRO(289)
  • StarTech.com(141)
  • TOA(195)
  • TRUSCO(229)
  • YAMAZEN(山善)(178)
  • エスコ(354)
  • オーム電機(158)
  • サンワサプライ(197)
  • ミニター(142)
  • メディアカバーマーケット(515)
  • ヤマモトレーシング(434)
  • 三菱電機(1,441)
  • 萩原(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db」の検索結果

関連キーワード
494件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウスイータ階段補修液DB Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段補修液DB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色アンティークブラウン色グリーン購入法適合
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • 電気かけしき毛布 シングルMサイズ (ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    電気かけしき毛布 シングルMサイズ (ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    1.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節2.丸洗いOK/ダニ対策3.3つの備えで守る、安心設計
  • EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47本体形状ピストル型打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • 電気しき毛布(シングルSサイズ)(グリーン) Panasonic(パナソニック)

    電気しき毛布(シングルSサイズ)(グリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    翌日出荷
    1.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節2.丸洗い(。コントローラー部を外してください。内部のヒーターを傷つけるので、ドライクリーニングやドラム式洗濯乾燥機・衣類乾燥機はご使用できません。洗濯機で洗う場合は、「毛布洗い機能」付きの洗濯機で、ネットをご使用ください。)OK/ダニ対策3.3つの備えで守る、安心設計
  • スッキリボックス Panasonic(パナソニック)

    スッキリボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電気しき毛布(シングルSサイズ)(ブラウン) Panasonic(パナソニック)

    電気しき毛布(シングルSサイズ)(ブラウン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    翌日出荷
    1.肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用(。片面のみ。)2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節3.丸洗いOK/ダニ対策
  • 電気しき毛布(シングルSサイズ)(ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    電気しき毛布(シングルSサイズ)(ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    翌日出荷
    1.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節2.丸洗い(。コントローラー部を外してください。内部のヒーターを傷つけるので、ドライクリーニングやドラム式洗濯乾燥機・衣類乾燥機はご使用できません。洗濯機で洗う場合は、「毛布洗い機能」付きの洗濯機で、ネットをご使用ください。)OK/ダニ対策3.3つの備えで守る、安心設計
  • 電気かけしき毛布 シングルLサイズ (オレンジ) Panasonic(パナソニック)

    電気かけしき毛布 シングルLサイズ (オレンジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    1.ゆったり使えるラージサイズ2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節3.3つの備えで守る、安心設計
  • 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • 電気しき毛布(シングルSサイズ)(ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    電気しき毛布(シングルSサイズ)(ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    1.肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用2.LSサイズ3.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
  • 電気かけしき毛布 シングルMサイズ (ベージュ) Panasonic(パナソニック)

    電気かけしき毛布 シングルMサイズ (ベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    1.天然素材 綿100%(毛羽部分)2.室温センサー搭載により快適な温度に自動調節3.丸洗いOK/ダニ対策
  • 平地・傾斜地・屋根兼用置台 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    平地・傾斜地・屋根兼用置台 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    バッテリー容量(Ah)5穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33チャック(mm)1.5~13保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • 中背高置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    中背高置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 内蔵形CO2センサー Panasonic(パナソニック)

    内蔵形CO2センサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。
    適合FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12材質ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板タイプ天井カセット形外形寸法(mm)145×130×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • かけしき毛布 Panasonic(パナソニック)

    かけしき毛布

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
    スイッチコントローラースイッチ温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91定格消費電力(W)75温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
  • 浅型レンジフード用部材 防火ダンパー Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 防火ダンパー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)120±7
  • ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷
    レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
    仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
  • 電気しき毛布 Panasonic(パナソニック)

    電気しき毛布

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,190税込¥7,909
    1台
    欠品中
    普通サイズのしき毛布 天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
    質量(kg)本体:約0.5、コントローラー:約0.3サイズシングルSサイズ備考室温センサー ダニ対策 抗菌防臭加工コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91定格消費電力(W)54寸法(cm)約140×80温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター材質(裏地)ポリエステル70%、アクリル30%材質(表地)ポリエステル70%、アクリル30%表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37スイッチ種類コントローラースイッチ
  • 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)

    大型四角アウトレットボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    5日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    5日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • 壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)

    壁掛け熱交換気扇(1パイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集
    用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
  • スッキリポールプラス用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 スッキリボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    5日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    付属品鍵 M200(No.0200同等)種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材型式3503型色ミディアムグレーメタリック種類スッキリボックス防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ
  • スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
    種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス材質亜鉛めっき鋼板仕上アクリル系溶剤塗装扉形式着脱タイプ
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。集塵容量(L)1.3質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • スッキリポール用スッキリボックス Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用スッキリボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    スッキリポール用スッキリボックス。スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
    種別スッキリポール種類スッキリボックス仕上ポリエステル系粉体塗装入数1台防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態)扉形式扉着脱タイプ
  • ヘアードライヤー イオニティ (白) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ (白)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,190税込¥6,809
    1台
    翌日出荷
    たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
    色白消費電力(W)1200(TURBO時)温風温度(℃)約105(TURBO時)風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)マイナスイオン機能あり
  • 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック)

    暖房敷きパッド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    7日以内出荷
    睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。
    質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4色グレー定格電力(W)75コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97寸法(cm)約200×100機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラー
  • ジュウデンドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    ジュウデンドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック)

    充電マルチインパクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • ヒーターレス気化式加湿機(大容量タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ヒーターレス気化式加湿機(大容量タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥79,900税込¥87,890
    1台
    当日出荷
    【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。 【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。 【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
    色ホワイトタイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型消費電力(W)ターボ:46、強:32、中:18、弱:8タンク容量(L)約12(6×2個)機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ質量(空タンク時)(kg)約16.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25)運転音(dB)ターボ:44、強:40、中:34、弱:25適合床面積プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳)電気代の目安(1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円定格加湿能力(mL/H)ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000連続加湿時間(時間)約5.2キャブタイヤコード(m)1.8運転モード連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)タイマー切4h・6h・8h待機電力(W)約0.4
  • ウスイータ階段踏板踊り場用CY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板踊り場用CY

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚ほか
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色チェリー柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段踏板踊り場用ET Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板踊り場用ET

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚ほか
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色ウォッシュドオーク柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段踏板踊り場用GT Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板踊り場用GT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚ほか
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色グレージュヒッコリー柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段踏板踊り場用JY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板踊り場用JY

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚ほか
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色メープル柄グリーン購入法適合
  • ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
    音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
  • ウスイータ階段踏板踊り場用EY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板踊り場用EY

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚ほか
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色オーク柄グリーン購入法適合