曜日別特売

内蔵形CO2センサー

内蔵形CO2センサー - Panasonic(パナソニック)

内蔵形CO2センサーの情報表示には多機能ワイヤードリモコンまたは空質リモコンと連携が必要です。
リモコンの換気風量設定を「CO2」に設定することにより、CO2センサーによる換気風量制御を行います。

適合
FY-M15ZB12、FY-M25ZB12、FY-M35ZB12、FY-M50ZB12
材質
ボックスカバー・ボックスベース:亜鉛鋼板
タイプ
天井カセット形
外形寸法(mm)
145×130×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本体の電源を「ON」にした直後は、センサーが安定しないため、正しく検知できない場合があります。
※本製品に搭載しているCO2センサーは、校正を自動でおこないます。校正は、夜間や人の出入りが少ない時間帯など、一番低いCO2濃度を基準値(外気のCO2濃度相当)と認識し校正を実施するため、本製品で検知しているCO2濃度と実際の室内のCO2濃度とは結果が同一にならない場合があります。
※下記の環境下では室内の温度や湿度、CO2濃度を正しく検知できない場合があります。
※・急激な温度や湿度の変化がある場所・極端にホコリなどが発生する場合
※下記の環境下ではCO2センサーの劣化につながるおそれがあるため使用できません。
※・タバコを使用する環境・二酸化硫黄を含む温泉地区などの環境
※本製品は計測機器としては使用できません。酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となる有毒ガス・可燃性ガスを感知したり、防止したりする安全装置としては使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79784875FY-SCDB1
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする