ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
コンデンサ 47μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7186-66
コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
FK Series reelsパナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7186-60
コンデンサ 4.7μF 35V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:3 μA アズワン品番 65-7061-52
コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 51,980税込 ¥ 57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩ アズワン品番 65-6942-71
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 51,980税込 ¥ 57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩ アズワン品番 65-7053-56
コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
耐久性: 105℃、1000 → 5000時間 低インピーダンス
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:125mArms●誘電正接:0.1% アズワン品番 65-7131-35
コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 34,980~税込 ¥ 38,478~
1セット(2000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途
コンデンサ 4.7μF 35V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 44,980税込 ¥ 49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:12Ω アズワン品番 65-6942-06
コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 44,980税込 ¥ 49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:800mΩ アズワン品番 65-7057-49
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番 65-6931-05
電解コンデンサ 220μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番 65-6933-27
電解コンデンサ 10μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、10 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7154-40
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド アズワン品番 65-6977-53
電解コンデンサ 33μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、33 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7155-15
電解コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7151-45
タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 379,800税込 ¥ 417,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド アズワン品番 65-7040-24
コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩ アズワン品番 65-7057-01
コンデンサ 33μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 46,980税込 ¥ 51,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7061-53
コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性 アズワン品番 65-6942-29
コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
FK高温リフローシリーズパナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:3 μA アズワン品番 65-6945-33
コンデンサ 10μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:28mA アズワン品番 65-7060-39
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解SVPシリーズパナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番 65-7125-59
コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●極性あり:極性●誘電正接:0.12% アズワン品番 65-6968-56
電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 46,980税込 ¥ 51,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7152-06
電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm アズワン品番 65-6930-33
電解コンデンサ 33μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 46,980税込 ¥ 51,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●リップル電流:90mA アズワン品番 65-7155-24
電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm アズワン品番 65-6934-04
電解コンデンサ 10μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、10 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω アズワン品番 65-7153-51
タンタルコンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド アズワン品番 65-7038-17
コンデンサ 2000μF 35V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様 ●静電容量:2000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+135℃●寿命:2000 h, 5000 h●許容差:±20% アズワン品番 65-7182-39
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 499,800税込 ¥ 549,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 269,800税込 ¥ 296,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド アズワン品番 65-7015-04
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 259,800税込 ¥ 285,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 489,800税込 ¥ 538,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 220μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド アズワン品番 65-7019-51
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 509,800税込 ¥ 560,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド アズワン品番 65-7014-68