カテゴリ
- 制御機器(573)
- 防災用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- EBM PAPST(87)
- KEMET(329)
- MURATA(村田製作所)(156)
- omron(オムロン)(331)
- RS PRO(409)
- SICK(68)
- SIEMENS(94)
- SMC(1,131)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
- TELEMECANIQUE SENSORS(91)
- TRACO POWER(65)
- VISHAY(132)
- YAGEO(111)
- オムロンヘルスケア(90)
- コガネイ(90)
- ニチコン(295)
- マルヤス電業(154)
- 日本ケミコン(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
「dc-25」の検索結果

フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-08
フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 25 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-95
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-61
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から8日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-31
フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(150個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-11
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,56μF,25V dc,25SEPF56M
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6高さ(mm)6電圧(V)25dcシリーズSEPF寿命5000h許容差±20%静電容量56μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リード間隔(mm)2.5
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(50個)欠品中MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-40
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,25V dc,25SEPF82M
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,180μF,25V dc,25SEPF180M
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量180μF漏れ電流(μA)900RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,330μF,25V dc,25SEPF330M
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)25dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)14電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,27μF,25V dc,25SVPF27MX
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。材質誘電体:アルミ長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9シリーズSVPF許容差±20%静電容量27μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40リップル電流(A)2.45電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
気調システム 交換用中性能フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(25個)欠品中EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm、高さ 15 mm、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点耐久性は 5000 時間仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●誘電正接:0.14%アズワン品番65-6974-52
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121袋(25個)当日出荷アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-50
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)6日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:4.7μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:23mAアズワン品番65-7186-09
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011袋(25個)6日以内出荷NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7209-33
コンデンサ 470μF 6.3V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:455mArmsアズワン品番65-7128-35
コンデンサ 4.7μF 160V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:4.7μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-25℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:78mAアズワン品番65-7207-99
コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(25個)7日以内出荷耐久性: 85℃、1000時間 高さ: 7 mm仕様●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:91mArms●誘電正接:0.16%アズワン品番65-6957-66
Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)欠品中仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)25dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
コンデンサ 100μF, ,25V dc
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1袋(10個)7日以内出荷電圧(V)25dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
コンデンサ 2200μF 25V dc
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個7日以内出荷TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)欠品中FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7160-09
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111袋(25個)欠品中仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●テクノロジー:電解●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●極性あり:極性アズワン品番65-6959-01
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-35
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)当日出荷アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7175-11
コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥769税込¥8461袋(25個)7日以内出荷HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:HC SMDアズワン品番65-7181-40
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:455mAアズワン品番65-7179-25
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-6957-50
コンデンサ 68μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。仕様●静電容量:68μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:240mAアズワン品番65-7141-73
コンデンサ 47μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一仕様●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7184-90
コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000→5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30→40%小さく、インピーダンスは40→60%低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。仕様●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7135-19
...