カテゴリ

  • 制御機器(142)
  • 防災用品(18)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(614)
  • omron(オムロン)(449)
  • ParkerTAIYO(374)
  • SICK(368)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(290)
  • マルヤス電業(204)
  • Hirschmann Test & Measurement(157)
  • オムロンヘルスケア(147)
  • SMC(122)
  • Lumberg Automation(119)
  • KEMET(109)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(107)
  • VISHAY(97)
  • ニチコン(96)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(76)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • 三菱電機(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc30v」の検索結果

183件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-87
  • フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-37
  • フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-60
  • 差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途熱感知器適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号感知方式熱式
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)

    一般型熱感知器(防水型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
    用途熱感知器質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号感知方式熱式
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式リード線式
  • 定温式スポット型1種 防水型 Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型1種 防水型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    種別熱感知器、定温式スポット型色乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)
  • 定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型感知器特種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    用途熱感知器質量(g)70
  • 埋込プルスイッチ付押釦スイッチ JIS CO920 Panasonic(パナソニック)

    埋込プルスイッチ付押釦スイッチ JIS CO920

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    定格30V 0.1A
  • 12mm角型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)

    12mm角型マグネットスイッチ b接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
    トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116色白高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 定温式スポット型感知器1種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型感知器1種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
  • 接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
    仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
  • 12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
  • PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    PA-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25個)
    欠品中
    高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
    用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • 20mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    20mmマグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • 12mm防湿型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)

    12mm防湿型マグネットスイッチ b接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚色グレー質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • 45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    45mmマグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • 定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型 Panasonic(パナソニック)

    定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様防水型,確認灯付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)75種類特種70℃ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第1~55号作動方式常時開路結線方式無極性(2極)作動温度(℃)60(公称)
  • ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 光電式スポット型感知器(蓄積型) Panasonic(パナソニック)

    光電式スポット型感知器(蓄積型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037色グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 差動式分布型感知器 確認灯付 Panasonic(パナソニック)

    差動式分布型感知器 確認灯付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様確認灯付材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED長さ(mm)(空気管)最大100色クリームホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・100mA作動方式常時開路