カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(300)
  • KEMET(73)
  • VISHAY(52)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • RS PRO(25)
  • KYOCERA AVX(20)
  • 京セラ(19)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • CKD(16)
  • ParkerTAIYO(15)
  • NSK(日本精工)(10)
  • AVX(10)
  • ホンダ(8)
  • スバル(7)
  • グーリング(6)
  • ネグロス電工(6)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc31」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
    用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
    用途軒下用仕様フラッシュ・シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト LED本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    32日以内出荷
    材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト LED本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    32日以内出荷
    材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±5%

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7172-87
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEEFK1C331GP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEEFK1C331GP

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様高耐久FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命5000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
  • フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7166-51
  • フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 10μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6940-83
  • フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 400個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
  • フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
  • フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7167-89
  • フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
    仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
  • フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±5% 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:13mm●高さ:23mm●寸法:31 x 13 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
  • フィルムコンデンサ 400V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:11mm●高さ:22mm●寸法:11 x 22 x 31mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-14
  • フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:12.5mm●高さ:21.9mm●寸法:12.5 x 21.9 x 31mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7062-33
bc310/bc311特集