カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • バイク部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc31」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パーツキャビネット アイリスオーヤマ

    パーツキャビネット

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
    用途小物、パーツ等の収納に。ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
  • 先端クローセット KTC

    先端クローセット

    KTC(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10個組)
    当日出荷
    クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
    適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼質量(g)40
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ライトコントローラー goot(太洋電機産業)

    ライトコントローラー

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
    用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
  • 卓上ハンド カッター サンハヤト

    卓上ハンド カッター

    サンハヤト(4件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
    用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)種類その他
  • 再生カードケース ソフト PLUS(プラス)[文具]

    再生カードケース ソフト

    PLUS(プラス)[文具]
    75税込83
    1枚
    当日出荷
    ソフトタイプのカードケースです。中身の出し入れがラクラク。広げやすく、出し入れカンタンです。書類を出し入れしやすい切りこみ入りです。
    トラスコ品番197-2681材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)0.3内形寸法(mm)縦95x横132外形寸法(縦×横)(mm)97.5x137
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カードケース(パスケース) ソフトタイプ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    69税込76
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
    材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
  • ロンダ スツール ベージュ PC-31BE 東谷

    ロンダ スツール ベージュ PC-31BE

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。ベージュ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • ロンダ スツール グレー PC-31DGY 東谷

    ロンダ スツール グレー PC-31DGY

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ロンダ スツール イエロー PC-31YE 東谷

    ロンダ スツール イエロー PC-31YE

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。イエロー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライトコントローラー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
    ホワイト質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85アズワン品番65-0528-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロンダ スツール レッド PC-31RD 東谷

    ロンダ スツール レッド PC-31RD

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテック

    ネジなしコネクター薄鋼

    エーアンドエーテック
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
    材質亜鉛ダイキャスト
  • ロンダ スツール ブラック PC-31SBK 東谷

    ロンダ スツール ブラック PC-31SBK

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • ロンダ スツール グリーン PC-31GR 東谷

    ロンダ スツール グリーン PC-31GR

    東谷
    5,398税込5,938
    1脚
    6日以内出荷
    折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
    用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
  • パイプキャップ 大阪コネクター製造

    パイプキャップ

    大阪コネクター製造
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • ダイキンセラムヒート用電源コード単相用 ダイキン工業

    ダイキンセラムヒート用電源コード単相用

    ダイキン工業
    6,490税込7,139
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブルコード2PNCT3芯(黒・白・赤(アース))適合機種ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MVERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11.5
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    399税込439
    1箱(20個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • 1.2mmx150m タコ糸 エスコ

    1.2mmx150m タコ糸

    エスコ
    1,280税込1,408
    1巻
    当日出荷
  • 50ΩBNC型プラグ カナレ電気

    50ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    17,980税込19,778
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • パズルコバチ 8cmクリアボール 台和

    パズルコバチ 8cmクリアボール

    台和
    399税込439
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリカーボネート形状丸皿容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)80×39電子レンジ食器洗浄機
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • 三槽シンク(BGなし) 東製作所

    三槽シンク(BGなし)

    東製作所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、。ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
  • APC31M セット動噴 マルナカ

    APC31M セット動噴

    マルナカ
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    種類エンジン式最高圧力(MPa)5吸水量(L/min)24
  • 小型オイルレスコンプレッサー アイ・エイ・シー

    小型オイルレスコンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    169,000税込185,900
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
    種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式)

    ノーブランド
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合IPSiO SP-C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342/C342M種別クイック式タイプトナーカートリッジC310適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合メーカーリコー対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD110~124mm

    東京パーツセンター
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • S型プラグ カナレ電気

    S型プラグ

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷
    NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタキャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷