制御機器 (111) 溶接用品 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
NCリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 77日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途 電力設備、産業用機器、計測機器 規格 UL、CSA
NCリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 52日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類 その他アクセサリ 接点構成 1a×4 仕様 入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min) (入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V) (-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
PA-Nリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途 産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成 1a 寸法(mm) 20×5×12.5 質量(g) 約3 規格 UL/C-UL、TUV 保護構造 プラスチックシール 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A) 5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 5A/DC30V 5A
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1箱(50個)
当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 123日以内出荷
種類 コントロールユニット 電圧(V) 19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω) 約9.1k 絶縁方式 フォトカプラ 電流(mA) 2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH) 保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度 10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令) 3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令 基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8 DC 耐振動 5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量 2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命 2000万回以上 ラベル数 (JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA) 約2.6(24V DC時) 耐衝撃 147m/s2 以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様 リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命 10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR) 256点 微分点数 プログラム容量分 ステップラダー数 1000工程 サブルーチン数 500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ) 約9.1
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(10個)
当日出荷 から 61日以内出荷
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途 厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm) 28×38×30 端子形状 タブ端子 耐電圧 入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃) -30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能 バリスタ内蔵 出力周波数(Hz) 45~65 絶縁抵抗(MΩ) 入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示 ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久) 単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久) 単品: 980 m/s2 以上、放熱器一体型: 197m/s2 (上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms) 1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms) 1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA) 出力側:50
基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-Nシリーズ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
定格電圧(V) DC5 仕様 コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 227 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 110V長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合
HEリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1箱(10個)ほか
当日出荷 から 122日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能
電源(V) 100~240 AC 規格 CE 電源 100~240V AC 定格入力電圧(V) 24 DC 保存温度(℃) -40~70 絶縁方式 フォトカプラ 耐ノイズ 1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 汚染度(使用環境) 2 耐衝撃(m/s2 ) 147X、Y、Z各方向4回 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動 5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA) 約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 0~95(結露なきこと)
PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック) 欠品中
質量(g) 約145 耐電圧 500V AC 1分間 チャンネル数 8 入力インピーダンス(Ω) 電圧:1M、電流:250 絶縁方式 入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー 使用周囲温度(℃) 0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度 10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動 5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 変換速度 5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。 絶縁抵抗 100MΩ以上(500V DCにて) 総合精度 ±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃) 入力レンジ (分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです 消費電流 80mA以下 耐衝撃 147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
PLC FP7 CPU ユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格 商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 制御方式 サイクリック演算方式 本体質量(g) 約220(端子台・エンドユニット含む) 外部出力 Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 機能 内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 消費電流(mA) 200以下 通信方式 半二重方式 インターフェース RS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 使用周囲温度(℃) 0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ 1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 耐衝撃(m/s2 ) 147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 同期方式 調歩同期方式 雰囲気 腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 外部入力 X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 端子 端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 プログラムメモリ容量 メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。 伝送プロトコル ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 伝送距離(m) 15 処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~ プログラム仕様 リレーシンボル方式 使用周囲湿度(%RH) 10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz) 5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 定格電圧範囲(V) DC20.4~28.8
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451 アズワン品番 65-8080-07
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm) 38 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 300 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 48 最大スイッチング電源(AC kVA) 23.52 コイル電力(W) 1.92 最大動作温度(℃) 55 ラッチ なし
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm) 4.4×4.3×2.1 取付方式 表面実装 極数 1 奥行(mm) 4.3 接点構成 SPST 最大負荷電流(A) 0.5 スイッチング方式 AC/DC RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SOP 最大ターンオン時間 3ms 出力装置 PhotoMOS 最大電圧制御(V) 5 dc 最大負荷電圧(V) 60 電圧制御範囲(V) 1.5→5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm) 4.4×4.3×2.1 取付方式 表面実装 極数 1 奥行(mm) 4.3 接点構成 SPST 最大負荷電流(A) 0.5 スイッチング方式 AC/DC RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SOP 最大ターンオン時間 3ms 出力装置 PhotoMOS 最大電圧制御(V) 5 dc 最大負荷電圧(V) 60 電圧制御範囲(V) 1.5→5
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm) 4.4×4.3×2.1 取付方式 表面実装 接点構成 SPST 最大負荷電流(A) 0.1 漏れ電流(μA) 1 スイッチング方式 AC/DC RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SOP 最小負荷電流(mA) 100 最大ターンオン時間 3ms 出力装置 PhotoMOS 最大電圧制御(V) 5 dc 最大負荷電圧(V) 400 最小負荷電圧(V) 0 電圧制御範囲(V) 1.5→5
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 寸法(mm) 15×8.2×7.4 高さ(mm) 8.2 取付方式 表面実装 奥行(mm) 7.4 シリーズ G6K 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
プログラム仕様 リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 命令 基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 演算処理速度(μs/命令) 3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ マスタコントロールリレー(MCR) 256点 ラベル数 (JMP+LOOP)256点 微分点数 プログラム容量分 ステップラダー数 1000工程 サブルーチン数 500サブルーチン 定格電圧(V) 24 DC 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8 DC 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐電圧 入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 耐振動 5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 耐衝撃 147m/s2以上 XYZ各方向 4回 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 DC 定格入力電流(mA) 約2.6(24V DC時) 入力インピーダンス(Ω) 約9.1k 絶縁方式 フォトカプラ
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm) 31 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 105 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 380 最大スイッチング電圧(DC V) 250 最大スイッチング電源(AC kVA) 3.04 コイル電力(mW) 240 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
Panasonic リレー 5V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz 取付方式 基板実装 極数 4 シリーズ SF4D 接点構成 4NO/4NC コイル抵抗(Ω) 50 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電圧(DC V) 24
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×8.2×7.4 高さ(mm) 8.2 取付方式 表面実装 奥行(mm) 7.4 シリーズ G6K 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 表面実装 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20×9.9×9.9 高さ(mm) 9.9 取付方式 基板実装 奥行(mm) 9.8 接点構成 SPST コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大クランピング電圧(V) 250/ac 最大スイッチング電源(DC W) 60 最大動作温度(℃) 70