制御機器 (18) 溶接用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能
電源(V) 100~240 AC 規格 CE 電源 100~240V AC 定格入力電圧(V) 24 DC 保存温度(℃) -40~70 絶縁方式 フォトカプラ 耐ノイズ 1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 汚染度(使用環境) 2 耐衝撃(m/s2 ) 147X、Y、Z各方向4回 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動 5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA) 約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 0~95(結露なきこと)
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
UL、CSA、TUV逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれますDSPシリーズリレーこのミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451 アズワン品番 65-8080-07
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 寸法(mm) 15×8.2×7.4 高さ(mm) 8.2 取付方式 表面実装 奥行(mm) 7.4 シリーズ G6K 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm) 31 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 105 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 380 最大スイッチング電圧(DC V) 250 最大スイッチング電源(AC kVA) 3.04 コイル電力(mW) 240 最小動作温度(℃) -40 ラッチ なし
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×8.2×7.4 高さ(mm) 8.2 取付方式 表面実装 奥行(mm) 7.4 シリーズ G6K 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 表面実装 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(DC V) 220
Panasonic リレー 5V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz 取付方式 基板実装 極数 4 シリーズ SF4D 接点構成 4NO/4NC コイル抵抗(Ω) 50 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電圧(DC V) 24
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など 長さ(mm) 20.2 寸法(mm) 20×9.9×9.9 高さ(mm) 9.9 取付方式 基板実装 奥行(mm) 9.8 接点構成 SPST コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大クランピング電圧(V) 250/ac 最大スイッチング電源(DC W) 60 最大動作温度(℃) 70
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
寸法(mm) 20×9.9×9.9 高さ(mm) 9.4 取付方式 表面実装 奥行(mm) 9.9 シリーズ DS 接点構成 SPST コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 汎用、オフィス機器、安全、通信 動作温度範囲(℃) -40 → +70 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(DC A) 3 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大クランピング電圧(V) 250/ac ラッチ なし
Panasonic リレー 5V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 EN50205 Type A、IEC60664-1 III/4kV. cUL、TUV、SEV. フォースガイド安全リレー - SF2シリーズ. 特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。. 最大スイッチング電圧: 400 V 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ コンタクト材質: AgSnO 2 、Auフラッシュ 取付方式 基板実装 極数 2 シリーズ SF2D 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 50 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 6 最大スイッチング電流(AC A) 6 最大スイッチング電流(DC A) 6 最大スイッチング電圧(AC V) 440 最大スイッチング電圧(DC V) 30
Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源 長さ(mm) 20 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPDT 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 62.5 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 30 最大スイッチング電源(DC W) 150 (NO) 、30 (NC) コイル電力(mW) 400 ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
仕様 UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm) 20.2 取付方式 基板実装 極数 2 奥行(mm) 11 接点構成 DPST コイル抵抗(Ω) 83 コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 5 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 125 最大スイッチング電源(DC W) 150 コイル電力(mW) 300 ラッチ なし
Panasonic パワーリレー 5V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm コイル電圧(V) 5/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 10 ラッチ なし