カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • マルヤス電業(125)
  • 日本モレックス(molex)(97)
  • KEMET(69)
  • 富士電機(66)
  • Sensata / Crydom(58)
  • 東洋技研(55)
  • RS PRO(51)
  • 東芝(41)
  • Hirschmann Test & Measurement(40)
  • TRACO POWER(39)
  • SMC(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • onsemi(36)
  • SIEMENS(31)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • エスコ(23)
  • フルーク(FLUKE)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc600」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 ΩPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10%Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-65
フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-91
フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-16
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-06
フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 55μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 55μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 55 μ F の静電容量を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-76
フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1個
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-89
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-08
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-80
フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 70 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-93
フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-76
フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10%Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作電圧が 600 V dc の定格静電容量 95 μ F を実現しています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-75
フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10%Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-92
フィルムコンデンサ 600V dc 75μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 75μF ±10%Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 75 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:75μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-88
フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-06
フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-87
フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-41
フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-64
フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-60
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-17
フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-21
フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-11
フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-96
フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-98
フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 65 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-61
フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-14
フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(300個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-32
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64
フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 60 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-88
フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-07
フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-80
フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-96
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-14
フィルムコンデンサ 600V dc 80μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 80μF ±10% 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:80μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-51
フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-38