カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • 防災用品(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • 共立電子産業(4)
  • ELPA(23)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • SMC(1,946)
  • RS PRO(304)
  • IDEC(和泉電気)(239)
  • KEMET(168)
  • omron(オムロン)(158)
  • マルヤス電業(129)
  • TRACO POWER(114)
  • CKD(79)
  • VISHAY(79)
  • 東芝(74)
  • onsemi(74)
  • MURATA(村田製作所)(65)
  • 三菱電機(63)
  • XP POWER(59)
  • シュナイダーエレクトリック(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc6v」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
  • 非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)

    非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
  • 音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
  • 音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)

    音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様防雨型型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)接続方式端子式(M4)使用場所屋外
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 3V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 3V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)3/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ表面実装最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,1.5mF,6.3V dc,6SEPC1500M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,1.5mF,6.3V dc,6SEPC1500M

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)6.3dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量1.5mF漏れ電流(μA)1890RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,6.3V dc,6SVPE220M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPE,220μF,6.3V dc,6SVPE220M

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 ~ 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)6.3dcシリーズSVPE許容差±20%静電容量220μF漏れ電流(μA)500RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,390μF,6.3V dc,6SVPC390M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,390μF,6.3V dc,6SVPC390M

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)6.9寸法(mm)8(Dia)×6.9電圧(V)6.3dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量390μF漏れ電流(μA)491RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)22電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,6.3V dc,6SVPC120MV Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,6.3V dc,6SVPC120MV

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)6.3dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量120μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)21電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25リップル電流(A)3.7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,470μF,6.3V dc,6SEP470M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,470μF,6.3V dc,6SEP470M

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)15リップル電流(A)4.21最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,220μF,6.3V dc,6SEPC220M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,220μF,6.3V dc,6SEPC220M

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×5.5電圧(V)6.3dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)18リップル電流(A)2.98最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,82μF,6.3V dc,6SEP82M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,82μF,6.3V dc,6SEP82M

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6高さ(mm)6電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量82μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズTPF許容差±20%静電容量1mFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,TPSF,270μF,2.5V dc,ETPSF270M6E Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,TPSF,270μF,2.5V dc,ETPSF270M6E

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様鉛フリー 低プロファイルチップコンデンサ 高周波数で低インピーダンス及び低ESR 高いリプル電流性能 長寿命: 105 ℃ 2,000時間 優れたノイズ吸収特性 最高55 ℃の優れた温度特性 突入電流は20 Aを保証 Ta-Capよりも優れた安全性POSCAPは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。小型及び低ESR (最大6 mΩ)は、下向き端子で実現されます。 超小型で大静電容量(S09サイズ: 6.3 V dc / 150 μF) 高電圧: 35 V dc (最大)材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8シリーズTPSF許容差±20%静電容量270μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
  • ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,6.3V dc,D3L,6TPE330ML Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,6.3V dc,D3L,6TPE330ML

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D3L,6TPB330MAL Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D3L,6TPB330MAL

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)207.9RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,220μF,6.3V dc,D3L,6TPF220M5L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,220μF,6.3V dc,D3L,6TPF220M5L

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)5電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
    質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)

    リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    MLミニリミットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
    用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)132RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド
  • DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    DLミニリミットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
    用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
  • PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)

    PA-Nリレー

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(25個)
    欠品中
    高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
    用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷