制御機器 (61) 電気材料 (6) 防災用品 (4) FA担当者のオススメ新商品 (4) 防犯用品 (2) 建材・エクステリア (1) 医療 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic パワーリレー 9V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器 長さ(mm) 30.1 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 58 コイル電圧(V) 9/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 22 最大スイッチング電源(AC kVA) 5.5 A コイル電力(W) 1.4 ラッチ なし
協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
仕様 USBコンセント(USB-C) 種類 埋込 定格電圧(V) DC5/9 最大出力(W) 18 出力電流(A) 3(DC5V)/2(DC9V) 口数 1 入力 AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期 24時間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
協約 週間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 2回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 210
協約 24時間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期 24時間式 回路数 2回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 210
PA-Nリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途 産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成 1a 寸法(mm) 20×5×12.5 質量(g) 約3 規格 UL/C-UL、TUV 保護構造 プラスチックシール 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A) 5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 5A/DC30V 5A
メロディサイン Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ 電源コード式 質量(g) 約200 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9 定格消費電力(W) 2 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 操作側/約1 配線長 100mまで 適合電線 操作側、電線側/Φ16(2mm2 )、Φ2(3.5mm2 )、(IV)またはVVF 音量(dB) 65dB以上
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプ USBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C) 種類 埋込 出力 (ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A 入力 AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(50個)
当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
光るチャイム Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途 来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合 EG121、EG331 トラスコ品番 836-0046 セット内容 取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 消費電力(W) 待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源 AC100V 時間 ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA) (操作)約5 操作電圧(V) 約DC9
RSリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800~税込 ¥ 120,780~
1箱(40個)ほか
当日出荷 から 92日以内出荷
小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え
用途 放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場 質量(g) 約2 保護構造 プラシール
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
消費電力(W) 0.1 以下(待機時) 定格出力 USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A) 引張強度(N/mm) ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向) 絶縁抵抗(MΩ) (DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ AC 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz 耐電圧(V) (充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間 挿抜回数 USBコネクタ:30000 回
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
色 ブラック 使用温度範囲(℃) -10~40 ポート数 2(USB-A・C) 定格 入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A 入数 内1/外20
小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約2.7 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約1.9 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
表示灯(リング型) 屋外型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途 屋外型 材質 ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g) 135 消費電流(mA) 9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50 表示灯 リング型 結線方式 無極性 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm) 0.9~1.2 Cu
埋込充電用USBコンセント1ポート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C 35VA
熱線式検知器(ワイド型) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 パルスカウント:1P~4P切替 形状 ワイド型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 17 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) 12 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 34本 取付可能高さ(cm) 200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。) 動作電圧(V) DC9~3 無極性
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 9μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 9 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様 ●静電容量:9μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番 65-7024-84
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 パルスカウント:1P~2P切替 形状 カーテン型 色 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付 天井付 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -10~+40 出力 検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V) DC12 速度 検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA) 17 動作表示 動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m) 10 検知方式 熱線レベル変化分 感度調整 可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所 屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア 2枚 取付可能高さ(cm) 200~300 動作電圧(V) DC9~3 無極性
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
仕様 ●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7194-61
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSAスルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズこれは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様 ●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●奥行き:9mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:699-6247 アズワン品番 65-8095-97
ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263 アズワン品番 65-8096-92
ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:699-6257 アズワン品番 65-8096-18
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 35,980税込 ¥ 39,578
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978 アズワン品番 65-8057-71
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 33,980税込 ¥ 37,378
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様 ●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979 アズワン品番 65-8058-30
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番 65-6918-68
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 489,800税込 ¥ 538,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様 ●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番 65-7062-28
Panasonic ポリマーコンデンサ,TPSF,270μF,2.5V dc,ETPSF270M6E Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 鉛フリー 低プロファイルチップコンデンサ 高周波数で低インピーダンス及び低ESR 高いリプル電流性能 長寿命: 105 ℃ 2,000時間 優れたノイズ吸収特性 最高55 ℃の優れた温度特性 突入電流は20 Aを保証 Ta-Capよりも優れた安全性POSCAPは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。小型及び低ESR (最大6 mΩ)は、下向き端子で実現されます。 超小型で大静電容量(S09サイズ: 6.3 V dc / 150 μF) 高電圧: 35 V dc (最大) 材質 誘電体:タンタル 長さ(mm) 3.5 寸法(mm) 3.5×2.8×1.9 奥行(mm) 2.8 シリーズ TPSF 許容差 ±20% 静電容量 270μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー ポリマー 等価直列抵抗(mΩ) 6 電解質の種類 ソリッド 最大動作温度(℃) 105
フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 400個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
フィルムコンデンサ 630V dc 1μF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した難燃性プラスチックケースの無誘導構造小型 優れた周波数特性 低損失 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 低ハム騒音 アクティブフィルタサーキット 高周波回路
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:9mm●高さ:19mm●寸法:31 x 9 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
フィルムコンデンサ 630V dc 220nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7161-86
フィルムコンデンサ 630V dc 220nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様 ●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7058-88
フィルムコンデンサ 630V dc 220nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様 ●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7159-46