カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • 医療(16)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(1,044)
  • ARCOLECTRIC(289)
  • VISHAY(130)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • 日動電工(56)
  • アルインコ(44)
  • omron(オムロン)(44)
  • OSRAM(オスラム)(37)
  • RS PRO(32)
  • 渡辺電機工業(29)
  • 電菱(23)
  • エフ・アール・シー(19)
  • テンパール工業(17)
  • ICOM(アイコム)(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(16)
  • ウェッジ(15)
  • 富士計測器(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「denryo」の検索結果

89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多回路エネルギーモニター 表示設定ユニット Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニター 表示設定ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回路エネルギーモニター 本体ユニット Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニター 本体ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エネミエールS(通信機能付) Panasonic(パナソニック)

    エネミエールS(通信機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    付属品SDHC/SDメモリーカードは別売仕様電力計測:1回路、パルス計測:1回路寸法(mm)W150×H120×D45質量(kg)0.45タイプエネミエールS(通信機能付)シリーズエネルギーモニタ定格AC100-240V50/60Hz商品タイプ本体
  • 交換用電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    付属品多回路エネルギーモニタ・エネミエールS用シリーズエネルギーモニタ商品タイプ交換用電池
  • エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH Panasonic(パナソニック)

    エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)50商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
  • 多回路エネルギーモニタ CT 5A専用 Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタ CT 5A専用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様5A寸法(mm)W32×H47.5×D32、内径Φ6.7シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)300商品タイプCT
  • エネミエールSマグネット(2個入り) Panasonic(パナソニック)

    エネミエールSマグネット(2個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品2個セットシリーズエネルギーモニタ商品タイプマグネット(エネミエールS用)
  • 多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)2商品タイプパルスケーブル
  • 多回路エネルギーモニタパルス出力U/T Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタパルス出力U/T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
  • LAN対応 電力見せる化、監視プラス Panasonic(パナソニック)

    LAN対応 電力見せる化、監視プラス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
  • カンタッチバー100A専用CT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチバー100A専用CT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
  • 多回路エネルギーモニタケーブル10mWH Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタケーブル10mWH

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)10商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
  • 電圧計 Panasonic(パナソニック)

    電圧計

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    モジュール2P(JIS協約形)定格電圧(V)AC300型番SVM
  • ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)

    ホテル向け省エネコントローラGR-C1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    17日以内出荷
  • 小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
    用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
  • 小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール カード発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
  • 小電力型リモコンカード発信器(1釦) Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコンカード発信器(1釦)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り幅(mm)54厚さ(mm)8.7質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)縦(mm)85使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約30消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH7(426.1000)電池寿命(年)約1(10回/日)
  • 小電力型ワイヤレス接点入力送信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス接点入力送信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
  • 残量チェック機能付き電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)

    残量チェック機能付き電池がどれでもライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
    用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個エコロジー商品省エネ
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
    用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
  • 小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • 小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
  • 小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用付属品取付木ねじ2本(4.0×25)仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
  • 小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス 熱線センサコール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    お客様の来店をいち早く知りたいお店には
    用途店舗やオフィスで付属品取付木ねじ×2(4.0×25)仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
  • 小電力型サービスコール集中消去器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型サービスコール集中消去器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2039セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中消去器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
  • 電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 プラグインリレー AEPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約400保護構造カプセルシール接点構成1a端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
  • 電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小電力型サービスコール 集中発信器可変用 Panasonic(パナソニック)

    小電力型サービスコール 集中発信器可変用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-2038セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個幅(mm)162高さ(mm)120質量(g)230品名集中発信器奥行(mm)22電源単3乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(300回/日)
  • フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電力用 Panasonic(パナソニック)

    フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電力用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途電力用仕様送り端子付適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505種別1コ口材質アルミ形状抜止タイプ厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)型丸型高さ(mm)(床仕上げ)58以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ80~90
  • PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)

    PVストリング計測ユニット 子機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 基本ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 基本ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 増設ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    33日以内出荷
  • 電力型 基板用 スリム自動車用リレー ACTPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 基板用 スリム自動車用リレー ACTPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)

    トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
    仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
  • 表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 小電力型ワイヤレス用アンテナ Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス用アンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-2041セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)150高さ(mm)240質量(g)500品名増設アンテナ奥行(mm)31消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下