カテゴリ

  • 電気材料(393)
  • 空調・電設資材(29)
  • 制御機器(18)
  • 照明(7)
  • カー用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(844)
  • 三木プーリ(683)
  • オカムラ(岡村製作所)(673)
  • スバル(667)
  • BONDHUS(568)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(505)
  • 東京発条製作所(479)
  • エスコ(431)
  • 貝印(319)
  • YAMAHA(ヤマハ)(269)
  • ホンダ(247)
  • イトーキ(240)
  • エレコム(226)
  • マルヤス電業(199)
  • (190)
  • MAZDA(マツダ)(186)
  • 渡辺電機工業(181)
  • SAMTEC(175)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh」の検索結果

関連キーワード
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)100Vダクト接続用部品フィードインキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
リーラーコンセント(2コ用) Panasonic(パナソニック)リーラーコンセント(2コ用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V引張強度N(kgf)50(5)
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止めPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト質量(kg)0.04
抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
標準トロリー Panasonic(パナソニック)標準トロリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイナS(ストレート) Panasonic(パナソニック)ジョイナS(ストレート)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)仕様2P15A125V
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ショップラインエンドキャップN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインエンドキャップN95Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ホワイト
ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
ショップライン吊りフックN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン吊りフックN95Panasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷
ホワイト
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 2mN95白Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)2
ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
極数接地3P定格電圧(V)200種別E付
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
ショップラインフィードインN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインフィードインN95Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホワイト
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグBPanasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 3mN95白Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)3
ショップライン抜け止めコンセントN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン抜け止めコンセントN95Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト
コードフック Panasonic(パナソニック)コードフックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07タイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
アース付コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)アース付コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様2P15A125V
トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)トロリーコレクタPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)コンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体のレールへの固定用
関連キーワード
...